絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,021)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,149)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(812)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(694)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(539)
- TRUSCO(494)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)

マグネットサインボード
アラオ(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)取付方式カラーコーン取付
危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)
アラオ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です取付方式マグネット
マグネットボード
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から4日以内出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。 ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。 軽量の為、持ち運びも便利。
パッチンスタンドR
アラオ¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。使用場所屋外使用可種類両側フック長さ(mm)840台座径(Φmm)90ポール径(Φmm)55
デーキャップ
アラオ¥21税込¥231個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
吹流し
アラオ(12件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300
パイプガード(反射式)
アラオ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
リフトバッグ
アラオ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
段差解消ゴムスロープ のりいれ隊
アラオ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます 廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です用途段差解消。材質ゴム
単管打込みキャップ
アラオ(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。適合Φ48.6
パッチンスタンドロング オレンジ/白
アラオ¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。用途進入禁止、区画整理などに。使用場所屋外使用可高さ(mm)1300台座径(Φmm)80色オレンジ/白長さ(mm)1340種類ロング、両側フックポール径(Φmm)55
点字フラットカバー ポイント用
アラオ¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷既設点字ブロックの凹凸解消ができます。用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)300×300×5タイプポイント
段差スロープ(コーナー用)
アラオ¥18,980税込¥20,8781セット(2枚)当日出荷様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。幅(mm)155色黄
コーナーガード(反射式)
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から3日以内出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。長さ(mm)2000幅(mm)270厚さ(mm)6タイプ反射
カーブマグミラー
アラオ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。幅(mm)220直径(Φmm)【ミラー部】220材質(本体)PP質量(g)500取付け方法磁石材質(ミラー)ガラス材質(ポール)鉄マグネット部寸法(mm)88Φ材質(ジョイント)ABS使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
リフトガード(R)
アラオ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20色黄/黒長さ(m)0.66
点字目隠しマット
アラオ¥7,998税込¥8,7981枚翌日出荷既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900