絞り込み
冷房能力(kW)
  • 2.5
  • 1.8(1)
  • 2.2(10)
  • 2.8(8)
  • 2.9(1)
  • 3.6(8)
  • 4(10)
  • 5.6(5)
  • 6.3(4)
  • 7.1(4)
  • 8(3)
  • 9(3)
電源(V)
  • 単相100(8)
暖房能力(kW)
  • 2.8(8)
能力
  • その他(1)
ブランド
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ダイキン工業(2)
  • パオック(1)
  • 日立(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルームエアコン アイリスオーヤマ

    ルームエアコン

    アイリスオーヤマ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
    付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    3日以内出荷
    【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
    その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
  • ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.5KW 主に8畳 Hisense(ハイセンス)

    ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.5KW 主に8畳

    Hisense(ハイセンス)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌々日出荷
    夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。
    電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.610(0.120~1.040)、暖房:0.580(0.130~1.180)、低温暖房:1.18力率冷房:80、暖房:80始動電流(A)7.63年間消費電力量(kWh/年)815運転電流(A)冷房:7.7(最大13.0)、暖房:7.3(最大14.8)冷房能力(kW)2.5(0.6~3.1)暖房能力(kW)2.8(0.6~4.0)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:246、暖房時:569低温暖房能力(kW)3.2
  • スポットクーラー シングルダクト パオック

    スポットクーラー シングルダクト

    パオック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.5kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。冷やしたい場所に向けて自由に調整可能なフレキシブル冷風ダクト付き。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。
    用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト、冷風分散口、ダクト用エルボ、ドレンホース65cm仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)730(50Hz)、860(60Hz)本体寸法(mm)390×860×430本体質量(g)32000定格電流(A)8.5(50Hz)、8.8(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.72/0.81kW)冷媒封入量(g)380冷房能力(kW)2.2(50Hz)、2.5(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
  • ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 4.0KW 主に14畳 Hisense(ハイセンス)

    ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 4.0KW 主に14畳

    Hisense(ハイセンス)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷
    夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。
    電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.610(0.120~1.040)、暖房:0.580(0.130~1.180)、低温暖房:1.18力率冷房:80、暖房:80始動電流(A)7.63年間消費電力量(kWh/年)815運転電流(A)冷房:7.7(最大13.0)、暖房:7.3(最大14.8)冷房能力(kW)2.5(0.6~3.1)暖房能力(kW)2.8(0.6~4.0)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:246、暖房時:569低温暖房能力(kW)3.2
  • ルームエアコン AXシリーズ 8畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 8畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様機種名(総称):S256ATAS-W-(C)適合室内機:F256ATAS-W-(-C)、室外機:R256AASその他最大高低差:16m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:470( 75~870 ),暖房:500( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.5kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 103グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.5( 0.3~3.5 )暖房能力(kW)2.8( 0.3~6.3 )通年エネルギー消費効率(APF)6.8期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)200、(暖房時期間合計)495、(期間合計(年間))695低温暖房能力(kW)4.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:7~10畳( 11~17 ),暖房:6~8畳( 10~13 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン RXシリーズ 8畳用 冷暖房 室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン RXシリーズ 8畳用 冷暖房 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様機種名(総称):S256ATRS-W(-C)適合室内機:F256ATRS-W(-C)、室外機:R256ARSその他最大高低差:12m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長15(チャージレス15)消費電力(W)冷房:470( 75~870 ),暖房:500( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.5kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 103グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.5( 0.3~3.5 )暖房能力(kW)2.8( 0.3~6.3 )通年エネルギー消費効率(APF)6.8期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)200、(暖房時期間合計)495、(期間合計(年間))695低温暖房能力(kW)4.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:7~10畳( 11~17 ),暖房:6~8畳( 10~13 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ

    ルームエアコン

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    4日以内出荷
    [Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
    色スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
  • ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ

    ルームエアコン

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    5日以内出荷
    Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン本体