絞り込み
コンセント形状

接地2P 15A 125V(1)
使用場所
屋外(1)
長さ(m)
- 5
- 0.2(1)
- 0.28(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.45(4)
- 1.2(2)
- 1.6(1)
- 10(3)
電線仕様
- VCT(2)
- VCTFK(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(3)
「コンセント形状」から絞り込む

接地2P 15A 125V(1)

80WLEDボールライト(屋外用)
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781台当日出荷地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
LEDハタヤタッチポンライト
ハタヤリミテッド¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌日出荷選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
防災用120W
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05