防錆・潤滑・クリーナー :「自動車 錆止め」の検索結果
耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。
米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。
透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。
用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。
フェンス、ドア、回転椅子などに。
使用温度範囲-30℃~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。