防錆・潤滑・クリーナー :「ニグルーブrm」の検索結果
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。
使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃)
剪断安定性に優れている。
耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合)
低温領域での軸受潤滑
化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑
その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。
特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa
塩水噴霧(120h)A級
滴点260
湿潤性(500h)A級
混和ちょう度(25℃, 60W)285
離油度(%)(100℃, 24h)2.0
蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
1箱(100g×12本)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。
グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。
一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する
特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性
成分ナトリウム複合石けん
外観オレンジ色バター状
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。