防錆・潤滑・クリーナー :「ちょう度 2号」の検索結果
増ちょう剤にポリウレアを、基油に高度に精製した鉱油を用いた高温軸受用グリースです。
酸化安定性、防錆性、耐水性、耐荷重性、音響特性にすぐれており、高温で長期間良好な性能を発揮します。
使用温度範囲は、-30~150℃で、各種モーター、自動車の足廻り・電装品、鉄鋼の耐熱用途、製紙関係、セメント関係等の軸受に使用できます。
混和ちょう度267
増ちょう剤ポリウレア
タイプ鉱油
滴点(℃)235
外観なめらか・淡褐色
動粘度(mm2/s)40℃:99、100℃:11
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)0.2
蒸発量(wt%)0.2
1缶(16kg)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリースです。
厳選された極圧剤を含む各種添加剤を配合した高級極圧グリースで、高温高荷重で使用されるころがり軸受、すべり軸受等だけでなく、圧延のロールネック軸受や、熱間圧延等の水混入の恐れがある軸受等厳しい潤滑条件下で優れた性能を示します。
ギヤードモーター等の減速機では、機械の寿命延長、低騒音化がはかれます。
混和ちょう度270
ちょう度【NLGI】2
増ちょう剤ウレア
タイプ鉱油
使用温度範囲(℃)-20~180
滴点(℃)265
外観淡黄色
動粘度(mm2/s)40℃:220
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)100℃×24h:0.6
蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1箱(250g×10本)
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。
酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。
高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑
混和ちょう度25℃:275
増ちょう剤マイクロゲル
タイプ合成炭化水素
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)4.7
荷重(kg)【平均ヘルツ】45
動粘度(mm2/s)40℃:30.5
危険物の類別非危険物
色相こはく色
不混和ちょう度25℃:271
蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3
水洗耐水度(%)41℃:0.5
1缶(17kg)
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。
酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。
多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑
混和ちょう度25℃:296
増ちょう剤マイクロゲル
タイプジエステル
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)3
荷重(kg)【平均ヘルツ】60
動粘度(mm2/s)40℃:10.3
危険物の類別非危険物
色相淡黄色
不混和ちょう度25℃:283
蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5
水洗耐水度(%)38℃:0.8
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。