防錆・潤滑・クリーナー :「品名」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属用サビ取り剤 二輪車、四輪車や工業機械のサビついた金属部分からサビを除去。 塗布後数分間でサビが拭き取れる ジェル状でたれにくいので作業性が良い
用途メンテナンス 仕様NFPA消防法:30B 液色 容量(g)236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(28g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
用途シリコンスプレー 使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(290g)
1,998 税込2,198
8日以内出荷