防錆・潤滑・クリーナー :「缶 箱」の検索結果
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
トラスコ品番599-7780
色白
容量(kg)5
容器缶
主成分シリコーンオイル+リチウム石けん
危険物の類別非危険物
1箱(4缶)
¥619,800
税込¥681,780
3日以内出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。
トラスコ品番124-0129
色白
容量(kg)5
容器缶
主成分シリコーンオイル・シリカ
危険物の類別非危険物
1箱(4缶)
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。
トラスコ品番124-0121
色白
容量(g)750
容器蛇腹
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤
危険物の類別非危険物
1箱(20缶)
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。
トラスコ品番128-7528
色白色
容量(g)1000
ちょう度260
容器缶
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険物の類別非危険物
1箱(10缶)
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。