防錆・潤滑・クリーナー :「グリス 1缶」の検索結果
あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。
粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。
従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。
比重0.814(25℃)
引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)
外観淡褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー
「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。
耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。
金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。
極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。
グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。
比重0.87(15℃)
引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。