防錆・潤滑・クリーナー :「ワイパー 潤滑」の検索結果
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
使用温度範囲(℃)-20~200
成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。