自動車用塗料 :「保護皮膜」の検索結果
商品豆知識
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
仕様被膜強度強く硬い
厚さ(mm)被膜:1.6~2.0
色透明(薄い琥珀色)
使用温度(℃)176~180
圧力(kg/cm2)250(0.8mm厚被膜)
比重1.13
引火点(℃)218
耐熱温度(℃)-40~70
耐薬品性弱酸、アルカリ、アルコール、食塩水、鉱油 影響なし
危険物の類別非危険物
絶縁耐力優秀-2300V AC/DC(0.8mm厚被膜)
硬化時間30~60秒
溶融温度(℃)120~130
浸透時間5~10秒
引張強度(kg/cm2)35
加熱温度(℃)200
1個(10kg)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。