自動車用塗料 :「塗料 銀色」の検索結果
スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量60mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9
危険物の性状非水溶性
1本(168mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18
危険物の性状非水溶性
1本(105mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。