自動車用塗料 :「m5」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用塗料ホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)
色ブラック
膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)
塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本
指触乾燥時間(分)20~25(20℃)
硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。