2ページ目: ボディー用

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,138件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクストラメタルポリッシュ 日本磨料工業エクストラメタルポリッシュ日本磨料工業(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ研磨材入り
用途みがき目の粗さ超微粒子使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。寸法(mm)226×62×62質量(g)667危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンクリーナー UNiCON(ユニコン)エンジンクリーナーUNiCON(ユニコン)(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(18L)
当日出荷
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。仕様水溶性希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)pH値12.9液性アルカリ性危険物の類別非危険物
強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプPOLYMAX(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)アワアワ カーシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(23件のレビュー)
699税込769
1本(2L)
当日出荷
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2液性中性対応ボディー色全色性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応危険物の類別非危険物
洗い油添加剤 モノタロウ洗い油添加剤モノタロウ(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
コンパウンドトライアルセット SOFT99コンパウンドトライアルセットSOFT99(12件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用形状ねり状トラスコ品番475-7483セット内容細目・中細・極細が各25g危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(37件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
クリンワックス ニューホープクリンワックスニューホープ(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物特性撥水
液体コンパウンド9800 SOFT99液体コンパウンド9800SOFT99(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(300mL)
当日出荷
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業ラクラクWaxスプレー古河薬品工業(28件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン ワックス 固形 リンレイジャパン ワックス 固形リンレイ(27件のレビュー)
629税込692
1個(200g)
当日出荷
日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
プラスチッククリーナー SOFT99プラスチッククリーナーSOFT99(24件のレビュー)
699税込769
1個(50g)
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用特性傷消し危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
グロスシャンプー SONAXグロスシャンプーSONAX(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
内容量(L)1液性中性対応ボディー色全塗装色対応性質ノーコンパウンド希釈倍率原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。危険物の類別非危険物
ヘッドライト・レンズ磨き ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨きブルーマジック(BLUE MAGIC)(415件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(236mL)
欠品中
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用特性傷消し使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物
ウルトラハードWコーティングプロ リンレイウルトラハードWコーティングプロリンレイ
2,598税込2,858
1個(100mL)
4日以内出荷
最先端の湿気硬化技術により美しいツヤと異次元の耐久性を実現難しい作業は不要で、専門店レベルのガラスコーティングをもっと身近に
用途ガラスの分厚いコート被膜水玉が留まれない撥水効果ガラスへ使用することで撥水剤にバイザー等クリアパーツが透明に白くなった黒樹脂が真っ黒に成分反応性シリコーン、石油系溶剤、硬化促進剤塗装全塗装色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クィックコート プロ 古河薬品工業クィックコート プロ古河薬品工業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4L)
当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)極艶ワックスシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)
当日出荷
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2液性中性対応ボディー色全色性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンドタイプ原液使用危険物の類別非危険物
コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用 KeePerコーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用KeePer(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
液体コンパウンド3000 SOFT99液体コンパウンド3000SOFT99(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300mL)
当日出荷
塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ラビングコンパウンド SOFT99ラビングコンパウンドSOFT99(20件のレビュー)
719税込791
1個(200g)
当日出荷
老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。
用途ボディについたスリキズ、引っかきキズ、ひどい水アカ、タール、ピッチなどの除去用形状ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kg
プロタイプワックスinカーシャンプー 古河薬品工業プロタイプワックスinカーシャンプー古河薬品工業(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(20L)
7日以内出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449タイプ原液で使用内容量(L)20容器バックインボックス液性中性、ノーコンパウンド性質ワックスイン危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー30 古河薬品工業撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応SOFT99(7件のレビュー)
559税込615
1個(480g)
当日出荷
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
特性撥水危険物の類別非危険物
カラーエボリューション SOFT99カラーエボリューションSOFT99(32件のレビュー)
979税込1,077
1個(100mL)
当日出荷
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用特性傷消し付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス危険物の類別非危険物
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV” 横浜油脂工業(Linda)ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニューピッチクリーナー SOFT99ニューピッチクリーナーSOFT99(19件のレビュー)
689税込758
1個(420mL)
当日出荷
洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
ニューソフト99(ハンネリ) SOFT99ニューソフト99(ハンネリ)SOFT99(9件のレビュー)
889税込978
1個(320g)ほか
当日出荷
形式半ねり
コーティング専門店のカーシャンプー KeePerコーティング専門店のカーシャンプーKeePer(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(700mL)
当日出荷
「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700液性中性対応ボディー色全塗装色希釈倍率100倍希釈性質撥水危険物の類別非危険物
オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープオイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)ニューホープ(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
当日出荷
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)pH値13~14危険物の類別非危険物
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応SOFT99(21件のレビュー)
599税込659
1個(400mL)
当日出荷
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性撥水危険物の類別非危険物
本当によく落ちる水アカシャンプー カーメイト本当によく落ちる水アカシャンプーカーメイト(23件のレビュー)
969税込1,066
1本(750g)
当日出荷
根こそぎ落とす洗浄力「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちますコーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤質量(g)750液性アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18LTRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個(18L)
当日出荷
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
超微粒子コンパウンド ウイルソン超微粒子コンパウンドウイルソン(24件のレビュー)
799税込879
1本(280mL)
当日出荷
光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状液体危険物の類別非危険物
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(18kg)
当日出荷
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
床洗浄剤 225 環境対応 UNiCON(ユニコン)床洗浄剤 225 環境対応UNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(18L)
当日出荷
床に密着した油汚れを強力に洗浄!ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)環境対応品
pH値13.6液性水性危険物の類別非危険物
コンパウンド細目 SOFT99コンパウンド細目SOFT99(5件のレビュー)
599税込659
1個(65g)
当日出荷
微粒子でキズあとが残らない研磨剤。 塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに
用途塗装の光沢復活用 ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去 金属、メッキの汚れ、サビ落とし形状ねり状目の粗さ細目トラスコ品番475-7335危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.065kg
マンハッタンゴールドワックス シュアラスターマンハッタンゴールドワックスシュアラスター(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(100g)
当日出荷
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色付属品専用スポンジ形状固形
ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(26件のレビュー)
699税込769
1本(2L)
当日出荷
超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤液性弱アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全車色対応RoHS指令(10物質対応)対応
TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(2kg)
当日出荷
アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
ボディー用