ボディー用 :「艶出し」の検索結果
ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色全色
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
塗り込み、拭き取りも軽く、すっきりと仕上ります。カルナバロウ配合で、手軽に美しい艶を実現。
ノーコンパウンド。
対応ボディー色全色
形状固形
危険物の類別非危険物
1個(250g)
¥799
税込¥879
当日出荷
自動車用艶出しポリマーコーティング
水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。
洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。
光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合車体色:全色対応
種別ポリマーコート
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
使用箇所ボディ
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗うだけで艶が出る!
新車にも安心なノーコンパウンド!
高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。
※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用
タイプ原液使用
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
水なしでも驚きの除去力。ヌレタボディにも使用可能。
用途通常の車のメンテ、洗車機後での濡れたままでの使用など
内容量(L)18
容器バックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(1800mL×1個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。
容量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200.
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ASIポリマーを配合し、より深い艶を与えます。撥水効果も抜群で、美しさを維持できます。
特性撥水
形状固形
危険物の類別非危険物
1個(240g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。
特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。
塗布面が乾いた状態で塗布してください。
プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤
容量(L)1
区分ボディー用
使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
ASIポリマーを配合し、より深い艶を与えます。撥水効果も抜群で、美しさを維持できます。さらにライトカラーは、クリーナー成分配合で、ボディのくすみや汚れを除去し、美しさを際立たせます。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー
特性撥水
形状ハンネリ
危険物の類別非危険物
1個(250g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。
水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。
塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。
エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。
もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。
シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。
内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。
また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。
安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。
本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。
濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
キャップを開けてサッと塗るだけで、手軽に内装樹脂パーツのツヤ出しができます。
キャップと液含侵スポンジが一体なので、液の飛び散りがなく、手が汚れません。
柔軟性のあるエラストリングを装着し、対象物への接触によるキズつきを防ぎます。
ダッシュボート・ドア内張りのツヤ仕上げの他、お子様の蹴りキズのメンテナンスにもオススメです。
用途自動車用内装樹脂のツヤ出し用
成分シリコーンオイル
トラスコ品番207-0294
質量(g)45
アズワン品番64-8322-99
危険物の類別非危険物
特性つや出し
1個(45g)
¥539
税込¥593
当日出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
タイプ詰替
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
日本車のための日本の気候に適した固形ワックス
雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合
カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続
雨を長期間、強力にはじく防水効果
塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
塗装色全塗装車用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200mL
1個(200g)
¥629
税込¥692
当日出荷
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
形式半ねり
対応ボディー色全色(黒を除く)
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス
対応ボディー色全色
使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。
寸法(mm)45×108×108
質量(g)285
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.2kg
1個(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。
サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)
形状液体
目の粗さ鏡面仕上げ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色
特性撥水、つや出し
対応ボディー色全色対応
成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
特性撥水
危険物の類別非危険物
大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用
特性撥水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性傷消し
付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別非危険物
シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用
形式半ねり
危険物の類別非危険物
従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
用途塗装の保護及びつや出し
形状半ねり
質量(g)180
0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。
形状液体
目の粗さ超微粒子(艶出し)
質量(g)280
危険物の類別非危険物
1本(280g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キズが消えてボディが輝く!
光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。
鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。
ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。
グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし
特性傷消し
危険物の類別非危険物
研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
形状ねり状
仕様(粗目)50μ、(細目)2μ、(極細)1μ
セット内容細目・極細・超極細 各1個
危険物の類別非危険物
1セット(25g×3個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種類液体
対応ボディー色全色
種別ガラス系コート
危険物の類別非危険物
特性撥水
超カンタン!防水スプレーWAX
洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了!
防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。
対応ボディー色全色
成分シリコーンポリマー(ノーコンパウンド)
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。