掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポートバー10t JTCポートバー10tJTC
63,648税込70,013
1個
欠品中
ダブルスピードで速い! 作業効率アップ 10t
用途ボディやフレーム修正に使用します。使用箇所に応じてラムにエクステンションバーやアタッチメントをセットして使用します。 10tダブルスピード チャックサイズ:日本規格,1/4NTPインチサイズテーパーネジ危険物の類別非危険物取扱説明書(0.74MB)
工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]KTC
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
10トン・ショートラム BLACHAWK10トン・ショートラムBLACHAWK
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)57外径(Φmm)57最小長(mm)117有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)82プランジャー径(Φmm)38最大長(mm)174危険物の類別非危険物
ウエッジラム BLACHAWKウエッジラムBLACHAWK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9.5油量(mL)10.7最大長(mm)95.5危険物の類別非危険物
タイヤハウスアーム ワールドオートツールタイヤハウスアームワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
マイティスタッド MM1 ビッグマイティスタッド MM1ビッグ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「フラットセット」 ビッグピラニアクランプ「フラットセット」ビッグ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」 ビッグピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」ビッグ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1危険物の類別非危険物
Art.296/SP OMCNArt.296/SPOMCN
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
Cクランプ BLACHAWKCクランプBLACHAWK
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
4”ワイド・プルクランプ BLACHAWK4”ワイド・プルクランプBLACHAWK
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウエッジラム BLACHAWKウエッジラムBLACHAWK
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9油量(mL)10.7最大長(mm)95危険物の類別非危険物
ミゼットラム BLACHAWKミゼットラムBLACHAWK
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
仕様4トン種別自重リターンストローク(mm)16最小長(mm)41有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)9.8プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)57危険物の類別非危険物
10トンラム BLACHAWK10トンラムBLACHAWK
82,980税込91,278
1本
9日以内出荷
仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)152外径(Φmm)(ラム)57最小長(mm)298有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)220プランジャー径(Φmm)42最大長(mm)451危険物の類別非危険物
4トン・バンタムラム BLACHAWK4トン・バンタムラムBLACHAWK
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物
ショートラム 5tフラットアダプター HASCOショートラム 5tフラットアダプターHASCO
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
ショートラム 5t標準アダプター HASCOショートラム 5t標準アダプターHASCO
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
引きラム KOTO引きラムKOTO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
センターシャフト 日平機器センターシャフト日平機器
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
フレームセンターゲージ 小柳機工フレームセンターゲージ小柳機工
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~1700小柳機工
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工マルチダウンプーリー(下引き用)小柳機工
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
10ton標準ラム 小柳機工10ton標準ラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
10tonショートラム 小柳機工10tonショートラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
10tonミニラム 小柳機工10tonミニラム小柳機工
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
ロングアーム470mm ワールドオートツールロングアーム470mmワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
ミディアムアーム300mm ワールドオートツールミディアムアーム300mmワールドオートツール
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
ちょっと奥まった所に最適
用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
ショートアーム155mm ワールドオートツールショートアーム155mmワールドオートツール
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物
ボディープーラーセット 日平機器ボディープーラーセット日平機器
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
手動ポンプ BLACHAWK手動ポンプBLACHAWK
81,980税込90,178
1台
9日以内出荷
ポンピング操作・レリーズハンドルの開閉操作が しやすくなりました。ポンピング操作力が約20%軽減され、70MPa (700kg/c m2)まで容易に圧力上昇できるようになりました。タンク容量・有効吐出量が多くなりました。運搬用の取っ手がつきました。
質量(kg)約6最大吐出圧力(MPa)700 (700kg/c m2)吐出量(mL)2.4/stタンク油量(mL)800有効油量(mL)700危険物の類別非危険物
専用ワゴン TELWIN専用ワゴンTELWIN
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
Sl-5000専用ワゴンです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
10tonロングラム 小柳機工10tonロングラム小柳機工
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)250全長(mm)(最長)652、(最短)402質量(kg)5.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)365危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金