特価
本日11月7日(金)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーペースト状硬化剤
RoHS
用途防錆鋼板用 適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン) 種類パテ用硬化剤 容量(g)100 形態チューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤 仕様研磨性・耐熱性良好 エロー タイプ低収縮タイプ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(80g)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)タミヤ光硬化パテ
光りを当てると硬化する特殊なパテです。硬化時間は直射日光で約1分、卓上蛍光灯の場合は約2分。 硬化による肉やせやヒケがほとんどなく、硬化後はヤスリやフィニッシングペーパーで手軽に加工でき、もちろんプラスチックモデル用塗料で塗装もOKです。
用途情景塗装用 イエロー 硬化時間(分)直射日光:約1、卓上蛍光灯:約2 外観ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(34g)
1,170 税込1,287
当日出荷

40gの使い切りサイズがうれしい、2液性のポリエステルパテです。硬化前はペースト状ですので、接着面のすき間や細かな部分にも使いやすく、また肉ヤセやヒケがなく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで削って形を整えられ、改造やディテールアップに幅広く使えます。
用途情景塗装用 イエロー 危険物の類別非危険物
1本(40g)
669 税込736
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテ アクティ(耐熱型)
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。 乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。 耐水性に優れています。 Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃) 耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。 硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用 適合naxポリパテハードナー(エロー) 危険等級 膜厚(mm)3以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります