自動車用鈑金 :「mono」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用 材質(チップ)S45C 全長(mm)84.2 太さ(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1組(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。 適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14 質量(kg)7 本体寸法(mm)520 適合サイズ4穴、5穴 危険物の類別非危険物 取扱説明書(2.8MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。
用途自動車の板金修理時に。 材質スチール 全長(mm)665(ハンマー) ねじ寸法UNC5/8×11 ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に セット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド ケース寸法(mm)310×150×45 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング