679件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
10日以内出荷

1本
4,198 税込4,618
10日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷

ドアの開閉部、支柱、天井、トランクの開閉部四隅、フレーム及びボディ各部に、広い用途をもったアタッチメントで、どこれも圧力をかけることができます。 ゴムの保護パッドがついていますので車体に傷をつけることがありません。
危険物の類別非危険物
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

仕様1トン 種別スプリングリターン ストローク(mm)86 高さ(mm)(先端)9.5 油量(mL)10.7 最大長(mm)95.5 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様1トン 種別スプリングリターン ストローク(mm)273 高さ(mm)(先端)25 最大長(mm)298 危険物の類別非危険物
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様4トン 種別スプリングリターン ストローク(mm)127 外径(Φmm)(ラム)38 最小長(mm)247 有効面積(cm2)(ラム)6.4 油量(mL)8.2 プランジャー径(Φmm)25 最大長(mm)374 危険物の類別非危険物
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。 ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。 また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付 セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604) ストローク(mm)25.4(ピストン) 質量(kg)5.8 貯油量(L)0.6 最大圧力(kg/cm2)700 吐出量(mL/min)700(無負荷時) 危険物の類別非危険物
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
長さ(mm)590~960 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)7 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無) 幅(mm)96 全長(mm)120 高さ(mm)62 危険物の類別非危険物 ねじサイズNPT3/8-18
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無) 幅(mm)80 全長(mm)98 高さ(mm)58 危険物の類別非危険物 ねじサイズNPT3/8-18
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無) 幅(mm)50 全長(mm)65 高さ(mm)32 危険物の類別非危険物 ねじサイズPT1/4
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無) 幅(mm)50 全長(mm)65 高さ(mm)32 危険物の類別非危険物 ねじサイズPT1/4
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

EVERCOAT(エバーコート)硬化剤 赤
エバーコート専用 赤色の硬化剤です。
用途エバーコート パテの硬化 サイズ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量65mL 危険物の性状非水溶性
1個(78g)
1,798 税込1,978
当日出荷

EVERCOAT(エバーコート)440アプリケーター
440専用スポンジ
用途440エクスプレスの塗布 危険物の類別非危険物
1セット(12枚)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ 柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているため、バンパープライマーは不要です。
用途プラスチック セット内容主剤(880mL)+硬化剤(28g) 種別プラスチック用パテ 厚さ(mm)3(最大盛り厚) 耐熱性121.1℃ 適合材自動車用プラスチック、PP系 可使時間(分)4~5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量880mL 乾燥時間常温30分(強制乾燥は約50℃15分+放冷) 危険物の性状非水溶性
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板 セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g) 種別厚盛り~中盛りパテ 厚さ(mm)6(最大盛り厚) 耐熱性121.1℃ 適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板 可使時間(分)3~5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる 乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷) 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89 方式スプリングリターン方式 ケース寸法(mm)630×120×65 危険物の類別非危険物
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロバルーン配合のニューフォーミュラーで超軽量化を実現、ホルツのパテシリーズで最も比重の軽いパテなので大きな面積や深いヘコミの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本(110mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

粘土のように手で練り合わせて作業できるので造形や欠損、ヒビ割れの補修が簡単。ほとんどの材料に接着し、真ちゅうパウダー入りなので金属質の表面が得られます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(25g)
659 税込725
当日出荷

適合機種VMC-7000C 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900 縦幅(mm)ヒーター部:880×1220 使用電圧(V)3相200 ランプカーボンランプ 本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw) タイマー60分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります