絞り込み
ブランド
研磨可能時間(分)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・60~120・80~90未満・90~100未満・100~・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 自動車用鈑金

670件中 641670
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBP330用ホールフック(B型) 日平機器HBP330用ホールフック(B型)日平機器
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用フック付チェーン 日平機器HBP330用フック付チェーン日平機器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用L型フック(L) 日平機器HBP330用L型フック(L)日平機器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用J型フック 日平機器HBP330用J型フック日平機器
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用C型フック(L) 日平機器HBP330用C型フック(L)日平機器
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用L型フック(S) 日平機器HBP330用L型フック(S)日平機器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用C型フック(S) 日平機器HBP330用C型フック(S)日平機器
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP110用T型スクリューAssy 日平機器HBP110用T型スクリューAssy日平機器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
小破のヘコミを引き出すことができます。
危険物の類別非危険物
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤関西ペイント
2,998税込3,298
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース)関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)
5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)
4ton用ホースカプラー 小柳機工4ton用ホースカプラー小柳機工
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホースカプラー(10ton用) 小柳機工ホースカプラー(10ton用)小柳機工
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ト型延長管用(10ton) 小柳機工ト型延長管用(10ton)小柳機工
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
カップリング(10ton) 小柳機工カップリング(10ton)小柳機工
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
メールコネクター(10ton) 小柳機工メールコネクター(10ton)小柳機工
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
延長管(10ton) 小柳機工延長管(10ton)小柳機工
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ボデースプーン(10ton) 小柳機工ボデースプーン(10ton)小柳機工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ト型プランジャー用(10ton) 小柳機工ト型プランジャー用(10ton)小柳機工
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
平型ベース(10ton) 小柳機工平型ベース(10ton)小柳機工
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
クサビヘッド(10ton) 小柳機工クサビヘッド(10ton)小柳機工
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ト型ヘッド(10ton) 小柳機工ト型ヘッド(10ton)小柳機工
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
V型ヘッド(10ton) 小柳機工V型ヘッド(10ton)小柳機工
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ゴム付ヘッド(10ton) 小柳機工ゴム付ヘッド(10ton)小柳機工
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
プランジャーヘッド(10ton) 小柳機工プランジャーヘッド(10ton)小柳機工
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
10tonウェッジラム 小柳機工10tonウェッジラム小柳機工
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
4ton標準ラム 小柳機工4ton標準ラム小柳機工
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
10tonロングラム 小柳機工10tonロングラム小柳機工
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)250全長(mm)(最長)652、(最短)402質量(kg)5.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)365危険物の類別非危険物
ウェーブワイヤーL デンゲンウェーブワイヤーLデンゲン
3,998税込4,398
1袋(50本)
3日以内出荷
太さ(Φmm)2.3危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金