絞り込み
ブランド
研磨可能時間(分)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・60~120・80~90未満・90~100未満・100~・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 自動車用鈑金

669件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリングスペーサーNEO NP70610C ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70610Cネオプロト(NEOPLOT)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP70610Cステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH/GDH2##)4-6型,プロボックス・サクシード(NSP/NCP16#),ハイラックス(GUN125)※GRスポーツは未確認,他適合情報:トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP16#)トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)トヨタ[TOYOTA] ハイラックス (型式:GUN125)トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP16#/NSP16#)トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂加工[有/無]:無内容量[数量]:1特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。関連商品:品番:NP77220,NP71220,
特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP71220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物
ステアリングスペーサーNEO NP70670A ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670Aネオプロト(NEOPLOT)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。NEOPLOT(ネオプロト)ステアリングスペーサーNEOは、純正ステアリングを約50mm手前にセットするための専用スペーサーでドライビングポジションの改善に役立ちます。
材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工関連部品品番:NP74270,NP75270,NP77270,NP78270,NP79270危険物の類別非危険物主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルト(型式:HA36S/HA36V) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルトターボRS(型式:HA36S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルトワークス(型式:HA36S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】クロスビー(型式:NM71S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】スイフトスポーツ(型式:ZC33S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
エアガン押しチップ用替キャップ ヒラネエアガン押しチップ用替キャップヒラネ
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
水冷タイヤハウスアーム用チップ ヒラネ水冷タイヤハウスアーム用チップヒラネ
8,798税込9,678
1袋(5個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
ラピットプーラー用チップ ヒラネラピットプーラー用チップヒラネ
5,598税込6,158
1袋(30個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
スチールビット ヒラネスチールビットヒラネ
4,998税込5,498
1袋(100個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
プルリング ヒラネプルリングヒラネ
5,998税込6,598
1袋(100個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
ワッシャー(小) ヒラネワッシャー(小)ヒラネ
9,998税込10,998
1箱(1000枚)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
径(Φmm)18危険物の類別非危険物
ワッシャー(大) ヒラネワッシャー(大)ヒラネ
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
6日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
径(Φmm)22危険物の類別非危険物
アルミビット ヒラネアルミビットヒラネ
4,998税込5,498
1袋(100個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
カーボンヒーター ヒラネカーボンヒーターヒラネ
459,800税込505,780
1台
10日以内出荷
約4秒でフルパワーに立ち上がりバランスの良い安定したスタンド前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽に入る電動モーターの採用によりスイッチ操作で楽にヒーター部を上げ下げできます。
使用電圧(V)200ランプカーボンランプ本数ランプ:1.8kW×3本タイマー60分危険物の類別非危険物関連資料(0.48MB)
窒素シールドガス樹脂溶接機 ヒラネ窒素シールドガス樹脂溶接機ヒラネ
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)周波数(Hz)50~60最大出力(W)900入力一次:100V吐出量(L/min)窒素:22最高使用温度(℃)800危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB)
コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネコンデンサー式スタッド溶接機ヒラネ
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適ツインアースで、安定した溶接電流を確保
付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター質量(kg)23周波数(Hz)50~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360定格容量0.7KVA使用率(%)2電源電圧(V)AC100最大出力DC9800(A)危険物の類別非危険物関連資料(0.46MB)
スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネスタッド溶接機 オートスポッターヒラネ
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機溶接時間が短く、ヒズミが少ないワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができるローラー絞り、点絞りができる(オプション)エアークーリング絞り(PAT)対応機種移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)6電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物関連資料(0.46MB)最大出力電流(A)2000
スタッド溶接機 ミニスポッター ヒラネスタッド溶接機 ミニスポッターヒラネ
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
溶接時間が短く、ヒズミが少ないワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができるローラー絞り、点絞りができるエアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)5電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB)最大出力電流(A)2200
チューブパッチ EA934ZGシリーズ エスコチューブパッチ EA934ZGシリーズエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
危険物の類別非危険物
naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
鍛造用トング 丸形 PICARD鍛造用トング 丸形PICARD
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造用のトングです。丸型のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。材質炭素鋼(C35)タイプ丸型危険物の類別非危険物
10tハンドポンプ JTC10tハンドポンプJTC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
JTC7003C用
用途10トンハンドポンプのみ チャックサイズ:日本規格,1/4NTPインチサイズテーパーネジ危険物の類別非危険物
マスターズパテ(細地) ソーラーマスターズパテ(細地)ソーラー
5,198税込5,718
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
ロックパテ マイクロフィラー ロックペイントロックパテ マイクロフィラーロックペイント
2,398税込2,638
1缶
4日以内出荷
ロックパテ マイクロフィラーは、目視確認の難しいパテ仕上げ面のス穴を充填するための液状の充填剤です。プラサフ塗装前のパテ面に使用することで、下地処理工程の省力化を可能にする環境配慮型の1液 パテ ス穴専用充填剤です。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)目視確認の難しいパテ面全体のス穴に使用します。使用方法が簡単で、パテ付けのようなパテヘラの使用やサンディング作業が不要です。液状の充填剤なので、効率よく小さなス穴への充填を可能にします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
樹脂パーツエコプライマーⅡ ロックペイント樹脂パーツエコプライマーⅡロックペイント
7,498税込8,248
1缶
5日以内出荷
塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装することで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)PP(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量946mL適合塗材樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)、素材:PP(ポリプロピレン)系 ※純PE(ポリエチレン)は除く。危険物の性状非水溶性
スペアスティックス THANKSGIVINGスペアスティックスTHANKSGIVING
2,598税込2,858
1袋(3本)
5日以内出荷
ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
セット内容Φ15mm取っ手無し~3本入り危険物の類別非危険物
シフティ・シャフト ビッグシフティ・シャフトビッグ
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)仕様スベリ止め凸凹パッド使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。寸法(mm)最短時550、最長時1100質量(g)960耐荷重(kg)20危険物の類別非危険物
クランプ引具WF ビッグクランプ引具WFビッグ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クランプを2ヶ使用し、巾の広い平面部を一度に引き出す為のアタッチメント
タイプフラット用危険物の類別非危険物
クランプ引具W ビッグクランプ引具Wビッグ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クランプを2ヶ使用し、リアゲートコーナー部等を引き出す為のアタッチメント
タイプコーナー用危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「フラットセット」 ビッグピラニアクランプ「フラットセット」ビッグ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ8 ビッグピラニアクランプ8ビッグ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が狭く薄い、最も小型のクランプ。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ4 ビッグピラニアクランプ4ビッグ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 狭い箇所にも強力に喰いつく。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ2 ビッグピラニアクランプ2ビッグ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 厚肉鉄板に最適。サイドメンバー・フレーム等。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ1 ビッグピラニアクランプ1ビッグ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が広く、三方向から使用出来る。フェンダーエプロン・サイドバッフル等。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ0 ビッグピラニアクランプ0ビッグ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の部分が薄く狭い箇所の引き出しに最適。小型スタンダードタイプ。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」 ビッグピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」ビッグ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1危険物の類別非危険物
スパッタブロック ビッグスパッタブロックビッグ
12,980税込14,278
1セット(2種類)
4日以内出荷
形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物
スパッタマスカー ビッグスパッタマスカービッグ
8,598税込9,458
1袋(2枚)
5日以内出荷
マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
L型強力ハンドフック ビッグL型強力ハンドフックビッグ
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
1点引き用ハンドフック 薄いパネル等でのハンマーリング作業時に使用。 フック部をオフセットした設計なので、ハンマリング作業がしやすい。
全長(mm)125質量(g)100フック全長(mm)105危険物の類別非危険物
BSプーラー・MINI ビッグBSプーラー・MINIビッグ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)形状ピストル型全長(mm)290直径(Φmm)スタッド機電極:10質量(g)1396危険物の類別非危険物
スライド式爪フック用「交換用爪」 ビッグスライド式爪フック用「交換用爪」ビッグ
6,998税込7,698
1袋(9本)
5日以内出荷
スライド式爪フックシリーズ共用
危険物の類別非危険物
新・スライド式爪フック「ジャンボ型」 ビッグ新・スライド式爪フック「ジャンボ型」ビッグ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
材質アルミ製幅(mm)315質量(g)1818穴径(Φmm)アイボルト:36爪形状18本危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金