ミラー/車内照明機器 :「自動車 アース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
ブラック 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部) 消費電流(mA)最大約250
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き ブラック/RGB調色LED 質量(g)275 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8 消費電流(mA)最大:約240 LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング