タイヤゲージ・空気入れ :「バイク空気圧ゲージ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定 測定範囲(kPa)50~350 最小目盛(kPa)10 材質スチール、ABS、樹脂 全長(mm)144 質量(g)18 外径(Φmm)10 精度±10kPa
1個
269 税込296
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷