エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)0.8
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプクリップチャック
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10(スタートは40)
適合米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)±20kPa
適合流体空気
ホース長さ(mm)約450
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(0.8MB)
使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)188
材質(本体)真鍮
質量(g)110
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)270
質量(g)140
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28
ホース外径(Φmm)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。