絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • BeHAUS(10)
  • H&H(5)
  • HKH(6)
  • IZUMI(12)
  • JTC(11)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • PROXMETER(6)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • SK11(18)
  • SUN UP(10)
  • TECH(6)
  • TIPTOP(7)
  • TRUSCO(9)
  • 伊藤金属工業所(8)
  • 八興(6)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • 東洋金属(コンドル)(8)
  • 近畿製作所(5)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
    質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
  • 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース エスコ

    0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース

    エスコ
    ¥9,940税込¥10,934
    1個
    当日出荷
    1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
    用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
  • 50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ

    50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
    仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1本
    翌日出荷
    大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
    用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ

    エスコ
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
    仕様●測定範囲(kPa):50~600
  • 0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    翌日出荷
    バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    ¥3,470税込¥3,817
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
  • タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用) エスコ

    タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1本
    翌々日出荷
    両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
    用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
  • タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック (2輪車・乗用車用)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1本
    翌々日出荷
    自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
    用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
  • タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック (2輪車・乗用車用)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1本
    翌々日出荷
    エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
    用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
  • タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコ

    タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    ¥4,780税込¥5,258
    1個(1本)
    翌日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
    用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
  • タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック(二輪車・乗用車用)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
  • 60-600kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    60-600kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    ¥38,100税込¥41,910
    1個
    翌日出荷
    用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    ¥38,600税込¥42,460
    1個
    翌日出荷
    大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
    仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    ¥6,180税込¥6,798
    1個
    翌日出荷
    オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
    用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
    用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
  • ダブルチャック エスコ

    ダブルチャック

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
  • 替ホース エスコ

    替ホース

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1本
    翌日出荷
    遠距離対応ホース。タイヤから離れて充てんする作業に使用。両端自在継手付きでねじれ解消。
    全長(mm)1500
  • 替ホース エスコ

    替ホース

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1本
    翌日出荷
    中距離対応ホース。標準長500mmと1500mmの中間に長さを設定。両端自在継手付きでねじれ解消。
    全長(mm)1000
  • 替ホース エスコ

    替ホース

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1本
    翌日出荷
    標準ホース。両端に自在継手付きでねじれ解消。
    全長(mm)500
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ホース

    エスコ
    ¥2,330税込¥2,563
    1本
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ホース
    仕様●ホース長:300mm
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)

    エスコ
    ¥36,300税込¥39,930
    1個
    当日出荷
    用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500ホース接続口(一次側)カプラソケット
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    ¥77,200税込¥84,920
    1個
    翌日出荷
    用途トラック・バス仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102×2080(L)×93(H)質量(g)1165接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)1500
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1個
    翌日出荷
    用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)質量(g)670接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500
  • 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    0-1500kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    当日出荷
    エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
    用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300
  • 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ

    0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌日出荷
    用途乗用車・トラック・バス付属品ダブルチャックホース、エアープラグ仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)5チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
  • 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ

    0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌日出荷
    用途乗用車・トラック・バス付属品ダブルチャックホース、エアープラグ仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)4.2チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
タイヤゲージ・空気入れ