バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)165
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)137
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤ エアーチャック 兼用型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途自転車(英式)・自動車用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)138
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)98
接続方式カプラー用プラグ
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
材質SC材(クロムメッキ)
全長(mm)160
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)116
接続方式カプラー用プラグ
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。