タイヤゲージ・空気入れ :「自転車エアポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途自転車・自動車の空気入れに。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)75
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。