タイヤゲージ・空気入れ :「大型タイヤゲージ」の検索結果
操作レバーは軽く微調整がスムーズ。
測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。
ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。
最小目盛10kPa
厚さ(mm)95
質量(g)800
寸法L(mm)270
Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。
質量(g)185
測定範囲(mm)0~20
電源充電式リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96
通信方式Bluetooth5.3
最小目盛(mm)0.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ
質量(g)185
測定範囲(mm)0~20
電源充電式リチウムポリマー電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33
最小目盛(mm)0.1
通信方法Bluetooth 4.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。