絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • エスコ(35)
  • SK11(18)
  • IZUMI(12)
  • SIGNET(シグネット)(12)
  • JTC(11)
  • BeHAUS(10)
  • 東洋金属(コンドル)(8)
  • 伊藤金属工業所(8)
  • TIPTOP(7)
  • 八興(6)
  • TECH(6)
  • HKH(6)
  • PROXMETER(6)
  • H&H(5)
  • 近畿製作所(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • MICHELIN(ミシュラン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ TRUSCOタイヤゲージTRUSCO
3,698税込4,068
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCOタイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900測定範囲(kPa)100~1400ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
クリップチャック 部品 TRUSCOクリップチャック 部品TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
手放しタイヤチャック TRUSCO手放しタイヤチャックTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
弁の種類クローズタイプトラスコ品番352-3411全長(mm)230質量(g)148タイプクローズ外径(mm)(タケノコ)7.9
タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCOタイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCOデュアルチャック 200mm 部品TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCOゴムホース(クリップチャック付き) 部品TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質/仕上真鍮、ラバー
タイヤチャック TRUSCOタイヤチャックTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
最高使用圧力(MPa)1仕様(ホース接続口)プラグ式
タイヤチャック(ショートタイプ) TRUSCOタイヤチャック(ショートタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ) TRUSCOタイヤチャック(プラグ式標準タイプ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
タイヤゲージ・空気入れ