タイヤゲージ・空気入れ :「エアーゲージ ホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952
セット内容デュアルチャック200mm
幅(mm)100
全長(mm)1080
材質/仕上真鍮、ラバー
摘要乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)135
質量(g)900
測定範囲(kPa)100~1400
ホース長さ(m)850
アズワン品番64-8723-64
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。