305件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチャック JTCエアーチャックJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
新ISOホイールの小さい飾穴に対応!!
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用 フジマックエーコー マッハ エアーチャック 自動車専用フジマック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアーキャリー ヤマダコーポレーションエアーキャリーヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。
最小目盛20kPa
エアーチャック(二輪車用/T型) IZUMIエアーチャック(二輪車用/T型)IZUMI
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
タイプT型両口、グリップ無ショート
三つ又直結継手 東洋金属(コンドル)三つ又直結継手東洋金属(コンドル)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)中心から37質量(g)40タイプ三つ又直結継手
中間ナットホースジョイント 東洋金属(コンドル)中間ナットホースジョイント東洋金属(コンドル)
359税込395
1個
7日以内出荷
質量(g)20タイプ中間ナットジョイント
エアーチャック(クローズタイプ/両口) 東洋金属(コンドル)エアーチャック(クローズタイプ/両口)東洋金属(コンドル)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
用途一般乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ
タイヤチャック TRUSCOタイヤチャックTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
最高使用圧力(MPa)1仕様(ホース接続口)プラグ式
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ) TRUSCOタイヤチャック(プラグ式標準タイプ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプ全長(mm)173タイプクローズ接続方式1/4"雄ねじ
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH
899税込989
1個
9日以内出荷
用途自動車・トラック用弁の種類クローズタイプ全長(mm)188タイプクローズエアー接続口Φ7.9
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途自転車(英式)・自動車用(米式)弁の種類クローズタイプ全長(mm)129タイプクローズエアー接続口プラグ式(1/4)
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途自転車・自動車の空気入れに。弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアースペーサー(ポータブル) 旭産業(エアーゲージ)エアースペーサー(ポータブル)旭産業(エアーゲージ)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)クイックチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のクイック脱着
マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)マスタータイヤゲージ旭産業(エアーゲージ)
88,980税込97,878
1台
13日以内出荷から15日以内出荷
タイヤエアゲージ KTCタイヤエアゲージKTC(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。最小目盛10kPa厚さ(mm)95質量(g)800寸法L(mm)270
デジタル・イージー・マスターゲージ 旭産業(エアーゲージ)デジタル・イージー・マスターゲージ旭産業(エアーゲージ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表質量(g)600電源単三乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52測定精度±5kPa材質(ホース)ウレタンホース口径(Φmm)6チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャックホース長さ(mm)800
ダブルエアーチャック IZUMIダブルエアーチャックIZUMI
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用) エスコタイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
ブレーキディスク ノギス はくでんブレーキディスク ノギスはくでん
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
タイヤゲージ EARTH MANタイヤゲージEARTH MAN
889税込978
1個
5日以内出荷
米式バルブ対応
用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,200税込16,720
1個
8日以内出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17
タイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器 キヨラカタイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器キヨラカ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。 PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます 簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます (測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi) タイヤの溝も測定できます! 緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。 燃費はタイヤにも左右されます。
仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-29
ペンシル型 タイヤゲージ 大橋産業(BAL)ペンシル型 タイヤゲージ大橋産業(BAL)
539税込593
1個
4日以内出荷
質量(g)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.5×147×20
タイヤゲージ WIZ'AタイヤゲージWIZ'A
789税込868
1個
翌々日出荷
用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコタイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
4,780税込5,258
1個(1本)
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
60-600kPa タイヤゲージ&チャック エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,100税込41,910
1個
8日以内出荷
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
大型タイヤ用1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バスアズワン品番65-3882-20
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
ダブルチャック エスコダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
8日以内出荷
EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
替ホース エスコ替ホースエスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
遠距離対応ホース。タイヤから離れて充てんする作業に使用。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1500
替ホース エスコ替ホースエスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
中距離対応ホース。標準長500mmと1500mmの中間に長さを設定。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1000
タイヤゲージ・空気入れ