商品豆知識
用途乗用車、トラック用
材質プラスチック
全長(mm)12.2
幅(Φmm)10.5/9.5
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
材質真鍮・ゴム・樹脂
幅(Φmm)18
最大使用圧力(kPa)700
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ブラス(ニッケルメッキ)
最大使用圧力(kPa)1400
用途乗用車用
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3
仕様クロームスリーブ付
材質ゴム
タイプTR413
幅(Φmm)19.5
最大使用圧力(kPa)450
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ
材質真鍮・ゴム
幅(mm)Φ10
全長(mm)22
最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途乗用車、トラック用
材質ブラス(ニッケルメッキ)
タイプパッキン付
幅(Φmm)9
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3
材質ゴム
タイプTR413
幅(Φmm)19.5
耐久温度(℃)-40~130
最大使用圧力(kPa)450
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。