絞り込み
適合メーカー
  • スズキ(SUZUKI)(2)
  • スバル(1)
  • ダイハツ(1)
  • トヨタ(2)
  • ホンダ(HONDA)(2)
  • マツダ(1)
  • 三菱(2)
  • 日産(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • エスアンドエスサイクル(515)
  • SPI(496)
  • コーヨーラド(335)
  • GMB(184)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
  • OHNO(大野ゴム工業)(70)
  • JTC(65)
  • K.Pガスケット(60)
  • SUN(53)
  • 多摩興業(53)
  • ELRING(40)
  • シエクル(38)
  • アイエルモータースポーツ(37)
  • アサヒ技研(26)
  • 武蔵オイルシール工業(25)
  • FUMOTO(21)
  • ミヤコ自動車(18)
  • Modes(18)
  • HKT(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(938件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ゴムホース ガソリン用 モノタロウ

    ゴムホース ガソリン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(2m)
    当日出荷
    材質耐油性合成ゴム長さ(m)2温度範囲(℃)-40~100使用圧力(MPa)0.2販売区分業務用
エンジンルーム内部品