絞り込み
適合メーカー
- JUNSEI(5)
- いすゞ(19)
- その他(2)
- スズキ(SUZUKI)(8)
- スバル(8)
- ダイハツ(14)
- トヨタ(53)
- ホンダ(HONDA)(18)
- マツダ(23)
- 三菱(23)
- 三菱ふそう(1)
- 日産(40)
- 日野(7)
ブランド
- GMB
- モノタロウ(3)
- エスアンドエスサイクル(515)
- SPI(496)
- コーヨーラド(335)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
- OHNO(大野ゴム工業)(70)
- JTC(65)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(53)
- 多摩興業(53)
- ELRING(40)
- アイエルモータースポーツ(38)
- シエクル(38)
- アサヒ技研(26)
- 武蔵オイルシール工業(25)
- FUMOTO(21)
- ミヤコ自動車(18)
- Modes(18)
- HKT(17)
- ブランドをもっと見る
特価

ウォーターポンプ(ダイハツ用)
GMB(86件のレビュー)¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ウォーターポンプ(スズキ用)
GMB(64件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカースズキ
ウォーターポンプ(トヨタ用)
GMB(43件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカートヨタ
ウォーターポンプ(スバル用)
GMB(51件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(49件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
ウォーターポンプ(イスズ用)
GMB(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーイスズ
ウォーターポンプ キャリー 76-
GMB¥3,998税込¥4,3981個欠品中主な適合純正品番17400-72020・17400-63200・17400-72021・17400-72810・17400-72811・17400-72801適合メーカーSUZUKI
ウォーターポンプ
GMB¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷ウォーターポンプはエンジンを冷やすクーラントを循環させる役割を担う大切な部品です。この商品にはハウジングが付属しておりません。必要な場合は現車のハウジングをお使いください。
ウォーターポンプ パルサー 78-
GMB¥3,798税込¥4,1781個欠品中主な適合純正品番21010-H5000・21010-M66Y6・21010-M6686・21010-M6689・21010-18000・21010-18025・21010-18026・21010-18027・21010-H5025・21010-18003・21010-H1025・21010-H5028・BA010-M6626・21010-M6625・21010-18002・21010-18001・21010-M6626適合メーカーNISSAN
ユニバーサルジョイント
GMB(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1個5日以内出荷動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
ウォーターポンプ マーチ 87-
GMB¥3,698税込¥4,0681個欠品中主な適合純正品番21010-01B27・21010-01B26・21010-01B28・21010-01B25・21010-01B29適合メーカーNISSAN
ウォーターポンプ ジェミニ 90-
GMB¥7,998税込¥8,7981個欠品中主な適合純正品番94331-664・8-97031-472-0・8-97031-472・97031-472適合メーカーISUZU、JUNSEI
ウォーターポンプ ブル 82-
GMB¥20,980税込¥23,0781個欠品中主な適合純正品番21082-V5503・21082-17C00・21082-W4004・21082-V5501・21082-W4402・21082-W4405・21082-17C01・21082-W4404・21082-W4401・21082-V5500・21082-W4403・21082-V5502適合メーカーNISSAN
ウォーターポンプ シビック 79-
GMB¥4,998税込¥5,4981個欠品中主な適合純正品番19200-PA1-020・19200-PA1-030・19200-PA1-000・19200-PA1-010・19200-PA1-405適合メーカーHONDA
ウォーターポンプ ライトエース79-
GMB¥4,598税込¥5,0581個90日以内出荷主な適合純正品番16100-19046・16100-19156・16100-19156-000・16100-19215・16100-19216・AY720-TY077・16100-19155-000・16100-19155・16100-19046-000・16100-19045適合メーカーTOYOTA、DAIHATU、NISSAN
ウォーターポンプ パルサー 81-
GMB¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷主な適合純正品番21010-50A27・21010-50A25・21010-01M00・21010-50A94・21010-01M01・21010-50A26・21010-01M25適合メーカーNISSAN
ウォーターポンプ ブル 81-
GMB¥3,698税込¥4,0681個欠品中主な適合純正品番2A010-D0189・21010-D01Y6・21010-D0125・BA010-D0120・BA010-D0126・21010-D0126適合メーカーNISSAN