絞り込み
ブランド
- MTO
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- KAUSMEDIA(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- マリンテック(17)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 清和工業(13)
- セルスター(12)
- JTC(10)
- COTEK(コーテック)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- デンゲン(9)
- 未来舎(9)
- エーモン(8)
- ACDelco(8)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
- NOCO(8)
- ブランドをもっと見る

DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM
MTO(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD
MTO¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷付属品充電アダプター容量12V/21Ah×2質量(g)25000電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600出力DC12V・DC24V兼用適合車12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで本体サイズ(mm)170×350×400充電時間(時間)10
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
MTO¥26,980税込¥29,6781個欠品中付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600
DC12Vブースターパック ES-1200SM
MTO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD
MTO¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
12Vプロ用ジャンプス ターター
MTO¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)