絞り込み
ブランド
  • GFORCE
  • モノタロウ(22)
  • エスコ(43)
  • Meltec(大自工業)(37)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • 清和工業(16)
  • GSユアサ(15)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • セルスター(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • デンゲン(9)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(9)
  • マリンテック(9)
  • エーモン(8)
  • ACDelco(8)
  • 古河電池(8)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8)
  • 日動工業(7)
  • JTC(7)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lipo Bag Safety Box GFORCE

    Lipo Bag Safety Box

    GFORCE
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    LiPoバッテリーの充電や保管時の持ち運びに便利な大容量BOXタイプセーフティバッグ。 バッテリー充電や保管時の持ち運びに便利なBOXタイプセーフティバッグ ストレートパックバッテリーを4本、1Sサイズなら8本収納可能な大容量BOX 耐火性、難燃性に優れたガラス繊維素材を採用 バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式
    仕様●サイズ:184×84×64mm(L×W×H)●※バッテリーは付属しません。アズワン品番67-6611-11
  • Lipo Bag GFORCE

    Lipo Bag

    GFORCE
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    耐火性、難熱性に優れた素材を採用 出入口はベルクロテープで確実に固定
    仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6610-57
  • LiPo Bag Black 18×22cm GFORCE

    LiPo Bag Black 18×22cm

    GFORCE
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    LiPoバッテリーの保管や充電に適した耐火性・難燃性に優れたバッテリー収納バッグ バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式 充電ケーブルの取り回しに便利なケーブルスリット付き フルサイズのLiPoバッテリー3本をラクラク収納可能。
    仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6611-04
  • LiPo Bag Small GFORCE

    LiPo Bag Small

    GFORCE
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。
    仕様●サイズ:197×100mmアズワン品番67-6610-87
  • Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ GFORCE

    Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
  • GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE

    GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec

    GFORCE
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ! G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング! 8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様! ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応! あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング! 入門用サーボからのステップアップに適しています! クルマの応答性・質感を大幅に向上させます
    仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42gアズワン品番67-6610-89
  • G3 CHARGER GFORCE

    G3 CHARGER

    GFORCE
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V ラベルに技アリ! もう迷わない!推奨設定を本体に明記!
    仕様●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S~3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100gアズワン品番67-6610-41
  • BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh GFORCE

    BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh

    GFORCE
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます! 通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
    仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-29

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連