絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(23)
  • エスコ(44)
  • Meltec(大自工業)(38)
  • LiTime(34)
  • GFORCE(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(22)
  • JTC(20)
  • KAUSMEDIA(20)
  • GSユアサ(18)
  • 古河電池(18)
  • 清和工業(15)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • セルスター(13)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • CLEZEED(クレジード)(10)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • デンゲン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    寸法(mm)100×29電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー マリンテック

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    マリンテック
    ¥749税込¥824
    1式
    欠品中
    ・バッテリーターミナルに水やホコリがかかるのを防ぐ。・~M8ボルトまで使用可能。・メーカーBLPシリーズの端子保護に最適!。・プラス(赤)マイナス (黒)ともに同じサイズ。・赤黒各1個セット
    材質塩化ビニール型式BT-C20備考短絡事故防止に適応ボルトサイズターミナル:~M8ボルト
  • バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品

    マリンテック
    ¥8,698税込¥9,568
    1式
    当日出荷
    取付簡単なコンパクト充電ポスト。ケーブル付き。防水タイプの大型ターミナルキャップ付き。接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き。緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き。取り付けに必要なツール付属
    仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
  • ヒューズ付バッテリーケーブル マリンテック

    ヒューズ付バッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    4日以内出荷
    太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!。 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!。 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!。 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!
    ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
  • オリジナル バッテリー充電器 マリンテック

    オリジナル バッテリー充電器

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    5日以内出荷
    全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護
    その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    6日以内出荷
    50Aまで対応!。計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大50A対応
    その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
  • バッテリークリップ マリンテック

    バッテリークリップ

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    安心・安全な保護絶縁カバー付き。回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
    セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
  • バッテリーポールアダプター マリンテック

    バッテリーポールアダプター

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    4日以内出荷
    M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用。リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ。優れた導電性を持つ真鍮製。軽量・耐食性抜群。工具を使わず取付可能
    セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
  • コンパクト バッテリー充電器 マリンテック

    コンパクト バッテリー充電器

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器。パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!。ショート、逆接続から製品を守る保護機能付き。ワニ口クリップなのですぐ使える!。つなぐだけ簡単!。充電状態が一目でわかる!。充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
    材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
  • バッテリーバランサー マリンテック

    バッテリーバランサー

    マリンテック
    ¥9,898税込¥10,888
    1式
    6日以内出荷
    イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用。バッテリーイコライザー管理システム。48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)。逆極性保護/低電圧遮断機能搭載。双方向補償により電圧バランスを調整。直列接続バッテリーの充放電バランスを維持。電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与。1年保証
    その他【低電圧ロックアウト】1.8V質量(g)300バッテリー電圧(V)4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)サイズ(mm)62×124×27静止電流(mA)5(12V) / 1.2(24V)
  • バッテリー端子プライヤー マリンテック

    バッテリー端子プライヤー

    マリンテック
    ¥2,098税込¥2,308
    1式
    6日以内出荷
    高品質素材で高硬度/高耐久。長寿命で繰り返し使用に強い。ロングハンドル設計で力をかけやすい。強力な圧着で確実な端子接続。軽量/コンパクトで持ち運び簡単。工具箱や車載に収納しやすい。車/バイク/トラクター/船舶など幅広い用途に対応。1年保証
    型式BTP-R色シルバー&レッド質量(g)300保証期間1年素材合金鋼
  • 走行充電器用 Bluetooth接続器 マリンテック

    走行充電器用 Bluetooth接続器

    マリンテック
    ¥7,598税込¥8,358
    1式
    6日以内出荷
    メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示。リンク表示ランプ。専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!。1年保証。2025年モデル
    仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
  • 走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック

    走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V

    マリンテック
    ¥97,980税込¥107,778
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • 走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック

    走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V

    マリンテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • オリジナル バッテリー充電器 マリンテック

    オリジナル バッテリー充電器

    マリンテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)。全自動充電器・簡単操作!。アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)。プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
    付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式その他【放熱】冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC
  • バッテリー充電器 マリンテック

    バッテリー充電器

    マリンテック
    ¥66,980税込¥73,678
    1式
    6日以内出荷
    DC24V-40A!。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。 全自動充電器。 簡単操作。 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。 アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。 プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。 デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
    付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式仕様放熱:冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    4日以内出荷
    新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
    適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連