絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(24)
- エスコ(44)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(36)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(18)
- 大橋産業(BAL)(14)
- 清和工業(14)
- セルスター(14)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- CLEZEED(クレジード)(11)
- COTEK(コーテック)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- エーモン(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付
日動工業(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
ジャンプスターター ビッグバンR
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A充電可能回数1000付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
自動充電器
日動工業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
ブースター付全自動充電器
日動工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V
日動工業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。用途バッテリーの充電に適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)トラスコ品番252-2336コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94RoHS指令(10物質対応)対応
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】BOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥15,378¥13,980
PS-5K/LN1 BOSCH バッテリー HTEJ-360 LN1 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-7C/LN3 BOSCH バッテリー HTEJ-395 LN3 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥19,778¥17,980













![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)