絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • Meltec(大自工業)(38)
  • LiTime(34)
  • KAUSMEDIA(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • マリンテック(17)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • 清和工業(12)
  • セルスター(12)
  • JTC(10)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • エーモン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • デンゲン(9)
  • 未来舎(9)
  • ACDelco(8)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
  • MTO(8)
  • NOCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付

    日動工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • バックアップケーブル 日動工業

    バックアップケーブル

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    エンジンスタータービッグバンF1用バックアップケーブルです。12V車専用です。
    ケーブル長(m)1ヒューズシガー内:3A
  • ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業

    ジャンプスターター ビッグバンR

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
    用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7充電可能回数1000適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
  • 自動充電器 日動工業

    自動充電器

    日動工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
    仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
  • 全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業

    全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V

    日動工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
    用途バッテリーの充電にトラスコ品番252-2336入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
    トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)100保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連