絞り込み
ブランド
タイプ
ガラス球形式
口金
BA9S・BA15s・BAU15s・BAY15d・P14.5s・P20d・P22d・P32d・P43t・PGJ19・PK22s・PX26d・S8.5・T10・T10×31・W2×4.6d・W2.1×9.5d・W3×16d・W3×16q・その他・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,304件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED バルブ IPFLED バルブIPF
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
用途ポジションバルブ色温度(K)6000明るさ(Lm)70バルブ種類T10
LED フォグバルブ IPFLED フォグバルブIPF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
シュトラールLEDハイフラ防止抵抗 CAPStyleシュトラールLEDハイフラ防止抵抗CAPStyle
1,798税込1,978
1セット(2個)
6日以内出荷
LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止するLEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗メタルクラッド抵抗接続に便利なワンタッチコネクタ付きアルミ製ヒートシンク高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V)DC12車用定格ケーブル長(cm)各20
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ純正球サイズ高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12口金対応:T10×31ガラス球形式T10×31極性フリータイプ
シュトラールハロゲンバルブ CAPStyleシュトラールハロゲンバルブCAPStyle
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ
クールブルーホワイト定格電圧(V)12適合車DC12V車用色温度(K)5300
シュトラールハロゲンバルブ CAPStyleシュトラールハロゲンバルブCAPStyle
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ H1ハロゲンバルブ長寿命タイプ
クールブルーホワイトタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12適合車DC12V車用色温度(K)5300明るさ(Lm)750
HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラスRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V/35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000
LEDアンダーイルミ BRAITH(ブレイス)LEDアンダーイルミBRAITH(ブレイス)
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。7色のLEDをリモコンで切り替えできます。
用途12V専用LEDイルミネーションセット内容LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個材質PVCLED色レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイトコード長さ(cm)90(LED5m)、120(LED2m)防水保護等級IP68
デュアルカラーフォグランプ BRAITH(ブレイス)デュアルカラーフォグランプBRAITH(ブレイス)
6,798税込7,478
1セット
6日以内出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
LEDヘッドライト プレミアム BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト プレミアムBRAITH(ブレイス)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル
用途自動車用ヘッドバルブタイプH4出力(W)110全光束(Lm)10000色温度(K)6500
イージーエクスチェンジ D2/D4用ゴムカバー DELTA(デルタ)イージーエクスチェンジ D2/D4用ゴムカバーDELTA(デルタ)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
後方スペースを確保して、取り付けが可能です。
LEDヘッドライトバルブ BullconLEDヘッドライトバルブBullcon
13,980税込15,378
1セット(2個)
7日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブバルブ形式適合:H11電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色ホワイト明るさ(Lm)20000
ハロゲンバルブSJB IPFハロゲンバルブSJBIPF
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。
用途車のライトバルブ形式H11消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
ターンシグナルハイフラ防止抵抗  24V 30Ω STANLEY(スタンレー電気)ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30ΩSTANLEY(スタンレー電気)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
電圧(V)24
ターンシグナルハイフラ防止抵抗  12V 8Ω STANLEY(スタンレー電気)ターンシグナルハイフラ防止抵抗 12V 8ΩSTANLEY(スタンレー電気)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V)12
デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB4消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブ DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。 車検対応品なので大変便利です。
用途HIDコンバージョンキット補修用バルブ仕様保証:初期点灯のみセット内容HIDバーナー×1個タイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)35色温度(K)6000適正電圧(V)12
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックスJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格出力(W)11種別H16/H8/H11タイプ色温度(K)6300定格電圧(V)12
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6000種別PSX26Wタイプ定格出力(W)21
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6300定格出力(W)16種別H11タイプ
LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12色温度(K)6000定格出力(W)22
LEDフォグランプ5000T KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプ5000TKOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED定格出力(W)12色温度(K)5000定格電圧(V)12構成ランプ2個(R・L)
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キット KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キットKOITO(小糸製作所)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハイパーLEDバルブ BullconハイパーLEDバルブBullcon
5,998税込6,598
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ種類T16シングル球タイプLEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+16動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)180(6LED)消費電流(mA)200
ハイパーLEDバルブ BullconハイパーLEDバルブBullcon
5,998税込6,598
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ種類S25シングル球タイプLEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+16動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)200(6LED)消費電流(mA)160
ハイパーLEDバルブ BullconハイパーLEDバルブBullcon
7,998税込8,798
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプLEDOSRAM 3030HIGH POWER LED極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+16動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)80(2LED)消費電流(mA)150
プレミアムスーパーLEDランプ BullconプレミアムスーパーLEDランプBullcon
2,998税込3,298
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止)種類メタルクラッド型抵抗規格50W/8オーム
プレミアムスーパーLEDランプ BullconプレミアムスーパーLEDランプBullcon
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに6段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ寸法(mm)35×50使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:20
プレミアムスーパーLEDランプ BullconプレミアムスーパーLEDランプBullcon
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに5段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ寸法(mm)35×35使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:16
プレミアムスーパーLEDランプ BullconプレミアムスーパーLEDランプBullcon
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに4段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ寸法(mm)19×39使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:8
プレミアムスーパーLEDランプ BullconプレミアムスーパーLEDランプBullcon
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ寸法(mm)17×25使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:6
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
バルブ種類PSX26W使用電圧(V)12~14消費電力(W)20/1灯動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
バルブ種類H11LED色白色光束(Lm)1800/1灯消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内
用途車種別専用LEDルームランプセット白色
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
2,998税込3,298
1個(2個)
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ形状T10
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
1,998税込2,198
1個(2個)
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ポジションランプ、ライセンスランプ形状T10(拡散クリアレンズ付き)
自動車用電球・バルブ