カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- エーモン(196)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(109)
- JTC(101)
- カナテクス(96)
- エスコ(87)
- ENDY(86)
- NAVC(ナビック)(66)
- Bullcon(62)
- audio-technica(59)
- EATON(イートン)(50)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ALPINE(27)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- RS PRO(20)
- ブランドをもっと見る

平型端子250型カプラー オス
マリンテック¥379税込¥4171式4日以内出荷平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ![異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636617-250814-02.jpg)
異音防止・防音テープ
BRIDGE[自動車用品]¥289~税込¥318~1袋7日以内出荷電線を収束し、異音防止に効果的です。用途スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止材質EPDMゴム発砲体長さ(mm)900幅(mm)8厚さ(mm)5![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636590-250814-02.jpg)
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】
BRIDGE[自動車用品]¥799税込¥8791セット(5本)7日以内出荷用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプオス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すとナビ操作が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
フリーテレビング
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すことでテレビの視聴が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。スイッチを押すとナビ操作が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
サブウーファー 増設用 信号取出しハーネス
サイバーストーク¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、AHJ302です。カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。適合ハリアー(JBLシステム)、年式:R4/10~、型式:MXUA80/MXUA85セット内容トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
MATCH アダプターケーブル
MATCH¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷MATCHのアダプターケーブル、PP-PAM80です。メルセデスベンツ 2017 MBUX 搭載車 対応です。車両とDSPの20ピンコネクターがダイレクト接続できます。該当するアダプターのコネクター形状が実車と合っているか必ず確認を願います。車名が本国と異なる場合がありますのでご注意ください。並行輸入車や特別仕様車、オプションのオーディオ搭載車などには適合ができない事があります。
MATCH アダプターケーブル
MATCH¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷MATCHのアダプターケーブル、PP-PAM38です。トヨタ R1~ ディスプレイオーディオ車 対応です。車両とDSPの20ピンコネクターがダイレクト接続できます。ISOコネクターを各自動車メーカー別のコネクターに変換することができます。該当するアダプターのコネクター形状が実車と合っているか必ずご確認をお願いいたします。
アダプターケーブル
MATCH¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷MATCHのアダプターケーブル、PP-PAM88です。BMW MINI 対応です。 車両とDSPの20ピンコネクターがダイレクト接続できます。該当するアダプターのコネクター形状が実車と合っているか必ず確認を願います。車名が本国と異なる場合がありますのでご注意ください。並行輸入車や特別仕様車、オプションのオーディオ搭載車などには適合ができない事があります。
テレビキャンセラー core dev TVC for Lamborghini
CodeTechCAM¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷コードテックのcore dev TVC for Lamborghini、CO-DEV2-L001です。最新のランボルギーニ・インフォテイメント・システムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
テレビキャンセラー core dev TVC for BENTLEY
CodeTechCAM¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷コードテックのcore dev TVC for BENTLEY、CO-DEV2-BE01です。最新のベントレー純正インフォテイメントシステムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
フラフラネオンライン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,199税込¥2,4191個4日以内出荷ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出! 。夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、。表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用。吸盤固定で簡単楽々取付け!。 電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます用途アクセサリー材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC電源USB5V(TYPE-A)寸法(幅W×高さH)(mm)126×167配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM)配線方式AWG24 黒 ダブルコード
USB電源ユニット
Beat-Sonic¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源。Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備セット内容UCH5本体/出力電圧(V)5~12入力電圧(V)12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×28消費電流(A)最大4.5内蔵ヒューズ6A入力端子シガープラグ出力端子USB Type-A 1個USB Type-C 1個
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル。自由自在に音作りができる!。車両への接続はギボシ端子接続。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ルーミー専用 ディスプレイオーディオ付き(9インチ)〈6スピーカー〉。ルーミーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。ルーミーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
USB Type-C to Type-Aアダプター
Beat-Sonic¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
デッドニグセット
Beat-Sonic¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷内張り施工タイプの車種専用デッドニングキット。独自素材で軽量ながら制振性と吸音性に優れ、ドア内部の不要な振動や音の乱れを抑制します。防音×吸音×軽量。ドアと内張りに挟むだけの簡単施工。車種専用だから加工いらずセット内容エアバッフルマット/ SPリングマット/ SP背面吸音マット/ 内張り用クリップ/ 制振材/ 制振材圧着用ローラー/ 難燃性試験評価書
スペーシア/スペーシアカスタム/スペーシアギア用9インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷8インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販の9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。適合車種スペーシア:R5/11~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)、スペーシアカスタム:R5/11~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)、スペーシアギア:R6/9~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)構成部品パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、その他適合メーカースズキ
TV JUMPER
BLITZ¥8,498~税込¥9,348~1台5日以内出荷ブリッツ テレビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
テレビナビキット(ビルトインタイプ)
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。スイッチを内装パネルにはめ込んで取り付けるためスッキリした取付が可能です。スモールランプのオンオフに連動しスイッチのアイコンが点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ(ホンダ用TYPE-C TSW017)、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
テレビナビキット(切替タイプ)
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。切替タイプなら小型の汎用貼り付けスイッチのため車両側の形状に左右されず、設置場所を選びません。付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが一体になっている場合があります。その際は信号接続線は付属していません。小型スイッチ(品番によって同梱されるスイッチが異なります)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【小型スイッチ】18×9×34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
USB/HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
ジムニー/ジムニーシエラ専用パーフェクトフィットBIG DA取付けリプレイスキット
ALPINE¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷DAF9Zを通常の取付けキットで装着されている方に向けてパーフェクトフィット取付けにリプレイスできるキットです。セット内容専用パネル×1・取付ブラケット(L・R)×1・なべタッピングねじ(Φ3×8)×4・サラネジ(M2.6×8)×4・クッションテープ(600mm)×1・取付説明書一式×各1適合車種ジムニー・ジムニーシエラ/2018年(H30)7月~現在/JB64・JB74
DSP機能付きアンプ TOON X
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし電源電圧(V)10-15最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dBスピーカー4chクラスABインピーダンス(Ω)適合:4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥8,098税込¥8,9081セット3日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。 車両側加工無しで取り付け可能。用途ホンダ ヴェゼルへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング ブラケット用4個型式【ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド】RV4/RV5/RV6年式R6.4~
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。 車両側加工無しで取り付け可能。用途ホンダ N-VANへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング2個、スクリューグロメット2個型式【N-VAN】JJ1/JJ2年式R6.4~
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
サイバーストーク¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15






![異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636617-250814-02.jpg)
![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636590-250814-02.jpg)































![ミニカプラー端子 BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523558-250407-02.jpg)










![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)