カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- エーモン(196)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(109)
- JTC(101)
- カナテクス(96)
- エスコ(87)
- ENDY(86)
- NAVC(ナビック)(66)
- Bullcon(62)
- audio-technica(59)
- EATON(イートン)(50)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ALPINE(27)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- RS PRO(20)
- ブランドをもっと見る

テレナビキット
データシステム¥16,900~税込¥18,590~1個6日以内出荷走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
テレナビキット
データシステム¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV制御は切替スイッチ操作が不要。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。セット内容TV&ナビコントロールユニット・小型スイッチ(ナビ制御用)・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)切替スイッチ(ナビ制御用):14×7.4×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
テレナビキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
テレビキット
データシステム¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
テレビキット
データシステム¥13,900~税込¥15,290~1個6日以内出荷ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)![4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166755-190701-02.jpg)
4極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数4極適合規格平型ヒューズ![ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166493-190701-02.jpg)
ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON)
BRIDGE[自動車用品]¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷用途電源のON/OFF/ONに穴径(Φmm)28.6×13.2定格電圧DC12V6A
LEDシリコンテープ60
BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。用途自動車用流れるウィンカー&デイライトテープ幅(mm)12消費電力(W)5.76テープ厚さ(mm)3LED色アンバー/ホワイト光束(Lm)300/360テープ長さ(mm)600×2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72(36×2)照射範囲側面発光
LEDサイドテープ60
BRAITH(ブレイス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープテープ幅(mm)8消費電力(W)2.7テープ厚さ(mm)2.4LED色アンバー光束(Lm)60テープ長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)30
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷三菱車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。用途ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1質量(g)273適合車種ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)
Catch Hunter インナーバッフル ホンダ用
アークヒル¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)¥6,598~税込¥7,258~1パック(50個)6日以内出荷半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
光ビーコンユニット
Pioneer(パイオニア)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
リアカメラ変換コネクタ
NAVC(ナビック)¥1,998税込¥2,1981本12日以内出荷RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができますタイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
バックセンサーコネクタ
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用タイプ3Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
電源分配ハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷スズキ車(12P)の純正配線から電源を取り出すことができます用途スズキ車(12P)の電源取り出し時に使用タイプ12Pハーネスメーカースズキピン数(ピン)12P
ステレオケーブル
NAVC(ナビック)¥959税込¥1,0551本12日以内出荷ステレオミニプラグを3m延長することができます用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用タイプ3m延長ケーブル長さ(m)3メーカー汎用
ステレオケーブル
NAVC(ナビック)¥999税込¥1,0991本12日以内出荷AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥1,698税込¥1,8681本12日以内出荷パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極メーカースバル・日産
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,398税込¥2,6381本12日以内出荷パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますタイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネスメーカートヨタ
車速用ハーネス
NAVC(ナビック)¥1,198税込¥1,3181本12日以内出荷日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ12Pハーネスメーカー日産ピン数(ピン)12P再生紙使用マーク適合
車速用ハーネス
NAVC(ナビック)¥819税込¥9011本12日以内出荷日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ4Pハーネスメーカー日産ピン数(ピン)4P再生紙使用マーク適合
車速用ハーネス
NAVC(ナビック)¥899税込¥9891本12日以内出荷トヨタ・ダイハツ車(3P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます用途トヨタ車・ダイハツ車(3P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ3Pハーネスメーカートヨタピン数(ピン)3P
簡易電源分配コードキット
NAVC(ナビック)¥879税込¥9671セット12日以内出荷車両の純正配線から電源を取り出すことができます用途車両の電源取り出し時に使用色(配線)黄,赤,橙/白,青,黄緑タイプ簡易電源分配コードキットメーカー汎用
オーディオパネル
NAVC(ナビック)¥949税込¥1,0441セット12日以内出荷トヨタ車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用タイプトヨタ車用ワイドパネルメーカートヨタ車種汎用
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷スズキ車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます用途スズキ車(12P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ12Pハーネスメーカースズキピン数(ピン)12P再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581セット12日以内出荷マツダ車(12P/8P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます用途マツダ車(12P/8P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ12P/8Pハーネスメーカーマツダピン数(ピン)12P/8P再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,798税込¥1,9781セット12日以内出荷マツダ車(1P/3P/4P/4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます用途マツダ車(1P/3P/4P/4P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ1P/3P/4P/4Pハーネスメーカーマツダピン数(ピン)1P/3P/4P/4P
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581セット12日以内出荷ホンダ車(4P/4P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます用途ホンダ(4P/4P/6P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ4P/4P/6Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)4P/4P/6P再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス→スバル車用オプションコネクタ(15P)
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。用途オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用タイプ15Pハーネスメーカースバルピン数(ピン)15再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます用途スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ20Pハーネスメーカースバルピン数(ピン)20P再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,698税込¥1,8681セット12日以内出荷トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができますメーカートヨタ・ダイハツピン数(ピン)10P/6P再生紙使用マーク適合











![平形ワーニングヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166825-190701-02.jpg)
![4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166755-190701-02.jpg)
![ロッカースイッチ(ON/OFF) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166509-190701-02.jpg)
![ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166493-190701-02.jpg)



































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)