シャウカステンとは、医療においてレントゲンフィルムをかけ、後ろから光をあてて読影するための機器です。レントゲン画像は影絵と同じ原理で、シャウカステンに掛けることによってその陰影がはっきりします。シャウカステンの選択のポイントは、掛けられるX線フィルムのサイズと枚数。例えば半切3枚掛けや大角4枚掛けなどです。また、卓上型とは机に置くタイプのもので、2段型はシャウカステンを連結して使用しています。特殊なシャウカステンとしては、ロールフィルムを見るための電動シャウカステンなどです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンモシャウカステン(二面・卓上型) 森山X線用品

    マンモシャウカステン(二面・卓上型)

    森山X線用品
    429,800税込472,780
    1個
    6日以内出荷
    微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
    種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型質量(kg)8.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380輝度4000~13000cd/m2点灯方式LED方式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012フィルム寸法(mm)大四切サイズ(横2枚用)松吉医科器械コード23-2757-05医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛) 森山X線用品

    マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛)

    森山X線用品
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
    種別一面タイプ/卓上・壁掛型質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380輝度4000~13000cd/m2点灯方式LED方式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マンモシャウカステン(ニ面・卓上壁掛) 森山X線用品

    マンモシャウカステン(ニ面・卓上壁掛)

    森山X線用品
    429,800税込472,780
    1個
    6日以内出荷
    微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
    種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型質量(kg)8.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380輝度4000~13000cd/m2点灯方式LED方式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ICインバータシャウカステン卓上壁掛 森山X線用品

    ICインバータシャウカステン卓上壁掛

    森山X線用品
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。
    電源(V)AC100(50/60Hz)段数1段電源コード(m)1.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超薄型シャウカステン (LED光源) ナビス(アズワン)

    超薄型シャウカステン (LED光源)

    ナビス(アズワン)
    129,800税込142,780
    1枚
    当日出荷
    LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
    材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属)電源コード(m)3光源LED医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シャウカステン グロー方式 壁掛型 用卓上脚 左右1セット入 森山X線用品

    シャウカステン グロー方式 壁掛型 用卓上脚 左右1セット入

    森山X線用品
    5,698税込6,268
    1箱
    6日以内出荷
    アズワン品番8-7443-31

診察室備品』には他にこんなカテゴリがあります

ステン ステー特集
おすすめ人気ランキング
シャウカステン