絞り込み
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)
- アイユ(42)
- 孫悟空ドレン(20)
- 山装(15)
- アルドレックス(アルテック)(11)
- 尾崎亀商店(10)
- イワタ(6)
- 秀カンパニー(6)
- 莱麗(5)
- GERSON(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)

脱気筒LS
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
ステンレスストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
フリーストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
脱気盤
TSオリジナル(高翔産業)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。寸法(mm)50×600
ウレタンドレン
TSオリジナル(高翔産業)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷から5日以内出荷改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
アルミ脱気筒
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)外形寸法(mm)180×163×221可動範囲(mm)筒上下可動:約60
塩ビドレンヨコ型
TSオリジナル(高翔産業)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
ミニストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
ステンレス A型ストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥819税込¥9011個欠品中ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!適合寸法(mm)Φ50~90
OFストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥509税込¥5601個当日出荷から翌々日出荷オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
ステンレス小判型ストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥859~税込¥945~1個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
ステンレス D型ストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。適合寸法(mm)Φ50~90
ゴムドレンヨコ型
TSオリジナル(高翔産業)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!厚さ(mm)ベース:1.5ホース長さ(mm)600
ゴムドレンタテ型
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
FRPドレンタテ型
TSオリジナル(高翔産業)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷FRP防水用のドレンです。 オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。 グレーに着色済みです。 TSオリジナル商品です。厚さ(mm)約1.5高さ(mm)167ツバ外径(Φmm)144排水口径(Φmm)内径:60筒外径(Φmm)先:45
ステンレス脱気筒
TSオリジナル(高翔産業)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から3日以内出荷抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス
平型ミニストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥829税込¥9121個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 平型ミニ タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 幅80mm前後の側溝に納まります。 TSオリジナル商品です。寸法(mm)70×75
塩ビ脱気筒
TSオリジナル(高翔産業)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
TS鉛ドレン
TSオリジナル(高翔産業)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷New! ベース表面をブラスト加工! プライマー接着性が飛躍的に向上しました。 従来の製品品質はそのまま! 塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。 現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。 価格据え置き! 改修工事用2重式ドレン工法用 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! 接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です! 様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています! 鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています! 鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。厚さ(mm)鉛板:1.5