はんだ用品 :「顕微鏡 hozan」の検索結果
コテ先・ヒート・センサーの一体型のコンポジットチップで強力な温度回復と確実な温度精度を実現。
作業を快適にする、省スペース縦型設計。
こて台の角度は作業に合わせて調節自在。
温度管理機能(設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単)
安全設計(静電気対策仕様。各種エラーをブザー又はディスプレイでお知らせ)
ロック式スリーブ
パワーセーブ機能の性能アップ
はんだ飛散抑止
電源(AC100V)50/60Hz
ステーション出力24V
ステーション外形寸法(mm)80(W)×130(H)×131(D)
ステーション質量(kg)1.2
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
温度精度無負担時リップル温度±5℃
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)75
セット内容本体(ハッコーFX-951ステーション)、はんだこて(ハッコーFM-2028)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台、取扱説明書・・・各1
こて部消費電力70W(24V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)188(除コード/こて先2.4Dを付けた場合)
こて部質量(g)30(除コード/こて先2.4Dを付けた場合)
トラスコ品番327-2711
質量(kg)1.2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5
付属品フィルター1枚
トラスコ品番365-9259
質量(g)930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10
電源(AC V)100(50/60Hz)
プラグ形状2極接地型プラグ
最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。