絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- HAKKO(白光)(1,089)
- goot(太洋電機産業)(322)
- エスコ(181)
- ホーザン(173)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(66)
- 中島銅工(53)
- サンハヤト(43)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(20)
- 千住金属工業(15)
- TRUSCO(14)
- VOLTERA(14)
- omron(オムロン)(11)
- イチネンTASCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

コードレスはんだごてVersatip
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。用途はんだ付け
コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。用途はんだ付け