カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,130)
- goot(太洋電機産業)(375)
- エスコ(215)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(45)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(28)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(21)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オムニバイス 1個入
HAKKO(白光)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷オムニバイス周辺360°全て使用できるので、自在に使用できます。基板部品を傷つけることを防ぐため、開口部にはゴムパットがついています。底面から開口部下部のゴムパッドまでの高さは72.5mm、78.0mm、84.5mm、91.0mm、97.5mmと調節ツマミで変えることができます。開口部の幅は0~20mmまで調節可能です。適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810全長(mm)88質量(kg)1.2外径(Φmm)57
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
コテライザー 150オート
中島銅工(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047全長(mm)約302質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃使用時間(時間)約2.5/一回の充填
PRESTO(ガンタイプ)
HAKKO(白光)(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクタのはんだ付け。仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200全長(mm)160(コード、キャップ除)質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
鉛フリーリール巻はんだ
goot(太洋電機産業)¥329税込¥3621個当日出荷業界標準の組成となっています。用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
プラパーツ補修用KIT
CUSTOR(クストー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
キャップキット FX600 FX601用
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641個当日出荷コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)545標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
ドリル ノズル1.0mm 10本入
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
SMDホットツイーザー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。用途電子部品の修正作業に。付属品こて先/A1378トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D全長(mm)186質量(g)200電源(V)AC100消費電力(W)65制御温度(℃)200~400
PLCC 引抜治具
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ
ホーザン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
ブロー
ホーザン¥898税込¥9881個当日出荷ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナースポンジ
ケニス¥1,998税込¥2,1981式当日出荷お手持ちの電動ドライバーに装着するだけで、キズ取りから仕上げまで手軽に行えます。付属品メラミンフォーム(クリーニング用)粒度#320ブラウン(キズ取り)/#500ベージュ(小キズ取り)/#800オレンジ(磨き)/#1000ピンク(仕上げ)直径(Φmm)75アタッチメント6.35mm六角軸 マジックタッチパックパット
Pbフリーはんだペースト
ニホンゲンマ¥41,980税込¥46,1781個12日以内出荷Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20RoHS指令(10物質対応)対応組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
グリースクリーナー
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。トラスコ品番835-4201質量(g)265主成分炭化水素外観無色透明危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量230mL危険物の性状非水溶性
ハッコーFS-150 フラックスリムーバー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250