はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
  • ステンレスポット HAKKO(白光)

    ステンレスポット

    HAKKO(白光)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    選べる交換用はんだ槽
    適応FX-301B-01、FX-300-01
  • ソルダーポット goot(太洋電機産業)

    ソルダーポット

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
    用途リード線の予備はんだ。消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式温度(℃)(ツボ)270~530ヒーターニクロムヒーター溶解はんだ量(g)約300溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
  • 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
    トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
  • はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)

    はんだ槽

    SURE(石崎電機製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
    付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
  • 鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
    仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
  • 槽 特殊コート HAKKO(白光)

    槽 特殊コート

    HAKKO(白光)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダーポット goot(太洋電機産業)

    ソルダーポット

    goot(太洋電機産業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での作業が可能_x000D_。ウレタン線、コネクタ、太いリード線、大型端子などの比較的大きな部品の予備はんだに適しています。_x000D_。ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。_x000D_。ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。_x000D_。カス取りスキージ付
  • 替ツボ goot(太洋電機産業)

    替ツボ

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • 替センサー POTー100/200C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POTー100/200C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番364-4704適合機種POT-100C/POT-200C
  • 替センサー POT-103C/203C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POT-103C/203C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番364-4703適合機種POT-103C/POT-203C
  • 温度プローブ固定金具 HAKKO(白光)

    温度プローブ固定金具

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定金具 ねじ2コ付き HAKKO(白光)

    固定金具 ねじ2コ付き

    HAKKO(白光)
    6,298税込6,928
    1セット
    5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ受け皿 HAKKO(白光)

    はんだ受け皿

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ槽カバー HAKKO(白光)

    はんだ槽カバー

    HAKKO(白光)
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-110V

    HAKKO(白光)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)

    ヒーター L 100-110V

    HAKKO(白光)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 ataraina(クリエイティブトレーディング)

    Reflow Oven 小型卓上リフロー炉

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
    仕様プログラム数:4質量(kg)5.5電源(V)AC100(±10%)最高温度(℃)ヒーター面:255寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110ヒーター(W)625安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット加熱方式フィルムヒーター有効寸法(mm)対象基板:W190×D130
  • 角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
    材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)650定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)400電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約9.5
  • 角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
    トラスコ品番112-9956材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)440定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)350電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約5.5
  • 角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽) goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)

    goot(太洋電機産業)
    89,980税込98,978
    1台
    13日以内出荷
    トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
    トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式温度(℃)(ツボ)500(MAX)内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850溶解所要時間50分(MAX設定時)
  • はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
    材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター設定温度(℃)(最高)450
  • はんだ槽支持金具 HAKKO(白光)

    はんだ槽支持金具

    HAKKO(白光)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-7903
  • 替ツボ goot(太洋電機産業)

    替ツボ

    goot(太洋電機産業)
    129,800税込142,780
    1個
    20日以内出荷
    POT-400C用替ツボ 鋳鉄
    適合機種POT-400C
  • 角型はんだ漕 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ漕

    goot(太洋電機産業)
    499,800税込549,780
    1個
    20日以内出荷
    侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策
    トラスコ品番849-8547材質(はんだツボ)鋳鉄質量(kg)43(コードを除く)定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター消費電力(kW)4温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約50
  • 替ツボ ステンレス goot(太洋電機産業)

    替ツボ ステンレス

    goot(太洋電機産業)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    POT-200C用替ツボ
    適合機種POT-200C
  • 替ツボ ステンレス goot(太洋電機産業)

    替ツボ ステンレス

    goot(太洋電機産業)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    POT-100C用替ツボ
    適合機種POT-100C
  • はんだ槽 HAKKO(白光)

    はんだ槽

    HAKKO(白光)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
はんだ槽