ケミカル用品とは、さまざまな用途で用いられる薬品。ホコリの除去に使用するエアダスター、フラックス除去に使用するフラックスリムーバーなどがあります。一部の製品では、素材として可燃性の液体や気体を使用しているため、火気のある場所や締め切った場所での使用は禁忌です。洗浄用に使われるものでは、ガスを用いて噴霧するものや、液体状のもの、シート状のものがあります。錆や汚れで接触不良を起こした接点をクリーニングする接点復活剤もケミカルの一種です。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

    ハヤコートMARK2スプレータイプ

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(222g)
    当日出荷
    臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
    用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エルピーキューレイ サンハヤト

    エルピーキューレイ

    サンハヤト(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(480mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
    用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
  • 接点復活剤 サンハヤト

    接点復活剤

    サンハヤト(34件のレビュー)
    699税込769
    1個(15mL)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • フラックスクリーナー サンハヤト

    フラックスクリーナー

    サンハヤト(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(41件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷
    リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級アズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンタクトグリース サンハヤト

    コンタクトグリース

    サンハヤト(50件のレビュー)
    439税込483
    1本(10mL)
    当日出荷
    スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
    用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • フラックスクリーナー サンハヤト

    フラックスクリーナー

    サンハヤト(10件のレビュー)
    719税込791
    1個(15mL)
    当日出荷
    フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • セフティークールチェック ホーザン

    セフティークールチェック

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(190mL)ほか
    当日出荷
    電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
    用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーダスター ホーザン

    セフティーダスター

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
    用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス洗浄剤

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
    用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
  • 接点ブライト サンハヤト

    接点ブライト

    サンハヤト(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
    用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水pH7~9比重1.01危険物の類別非危険物
  • エアダスター(ノンフロン) ホーザン

    エアダスター(ノンフロン)

    ホーザン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(350mL)
    当日出荷
    完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
    用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(500mL)
    当日出荷
    油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
    用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(400mL)
    当日出荷
    人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
    トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックスクリーナー ホーザン

    フラックスクリーナー

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
    用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化学製品ハヤブライト(強力型) サンハヤト

    化学製品ハヤブライト(強力型)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
    種類その他危険物の類別非危険物
  • 白光 017 フラックスリムーバー HAKKO(白光)

    白光 017 フラックスリムーバー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
    用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
  • 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト

    化学製品ハヤコートMk2 EF

    サンハヤト(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヨンエーキューレイ サンハヤト

    ヨンエーキューレイ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
    仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • 化学製品インペイブラック サンハヤト

    化学製品インペイブラック

    サンハヤト(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(100g×3個組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。 絶縁、耐熱、耐水性に優れています。 ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。
    用途アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに 基板の設計パターンの目隠しに種類その他危険等級危険物の性状非水溶性
  • RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパン

    RTVシリコーンスプレー

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
    用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。比重1.04(at25℃ 硬化後)伸び(%)180体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体誘電率2.8(60Hz)危険等級アズワン品番8-169-04タックフリータイム(分)10(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
    付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 帯電防止クリーナー ホーザン

    帯電防止クリーナー

    ホーザン
    899税込989
    1缶(220mL)
    当日出荷
    帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
    トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
    付属品ペン先×1本付仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 防錆シールド ドライタイプ サンハヤト

    防錆シールド ドライタイプ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    659税込725
    1個(15mL)
    3日以内出荷
    接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
    用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。主成分防錆添加剤外観薄黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • ヨンエーブロー サンハヤト

    ヨンエーブロー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(350mL)
    当日出荷
    用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
    仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • 急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481 TGK(東京硝子器械)

    急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481

    TGK(東京硝子器械)
    4,128税込4,541
    1本
    当日出荷
    -55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。
    仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性容量(mL)380危険物の類別非危険物
  • グリースクリーナー サンハヤト

    グリースクリーナー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。
    用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。トラスコ品番835-4201質量(g)265主成分炭化水素外観無色透明危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量230mL危険物の性状非水溶性
  • フラックスクリーナー サンワサプライ

    フラックスクリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    翌々日出荷
    ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。 グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。 速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。 ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。 容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。 ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。 PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。
    仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125危険等級アズワン品番64-0848-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 接点復活スプレー AZ(エーゼット)

    接点復活スプレー

    AZ(エーゼット)
    899税込989
    1本(100mL)
    当日出荷
    電子機器接点の酸化・硫化防止。導電性。
    成分石油系溶剤、ポリエーテル類、重質ナフサ、噴射剤寸法(mm)45×45×132危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • コールドスプレー LIQUI MOLY

    コールドスプレー

    LIQUI MOLY
    1,898税込2,088
    1本(400mL)
    当日出荷
    圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 。固着したねじの緩和 。熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 。温度センサーの機能チェック 。また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
    用途コールドスプレー使用方法施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。危険物の類別非危険物
  • ロックリン 化研テック

    ロックリン

    化研テック
    12,980税込14,278
    1箱(500g×6本)
    3日以内出荷
    リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!。ロックリンYD-99なら。IPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適。IPAよりも高洗浄力でカサカサになってしまったフラックスも強力に洗浄します。非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。※ロックリンYD-888の後継品です。
    用途リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。微黄色pH11主成分グリコール・水引火点(℃)無し臭気僅かなグリコール臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)

    ブローオフ用カートリッジ

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
  • ハヤコートリムーバー サンハヤト

    ハヤコートリムーバー

    サンハヤト
    3,098税込3,408
    1本(1kg)
    当日出荷
    すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
    用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。仕様可燃性・火気厳禁形状液体無色透明主成分第4類アルコール類引火点(℃)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • コンタクトスプレー ホーザン

    コンタクトスプレー

    ホーザン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(220mL)
    当日出荷
    サビなどで固定したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます。可燃性
    付属品エクステンションノズル(内径0.64mmΦ1本/長さ115mm)トラスコ品番370-8560質量(g)140主成分合成イソパラフィン系炭化水素溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 急冷剤 ホーザン

    急冷剤

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廃液処理剤(HX-3) サンハヤト

    廃液処理剤(HX-3)

    サンハヤト
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    エッチング液の廃液処理剤 エッチング液(H-200A、H-1000A)に付属している廃液処理用A剤とB剤のセットです。1セットで200mlの廃液処理を行うことができます。処理用のポリ袋は付属していません。別途ご用意ください。
    寸法(mm)170×110×12(包装を含む、約)質量(g)130(包装を含む、約)本体質量(g)128(包装を除く)危険物の類別非危険物
  • チップリカバリー goot(太洋電機産業)

    チップリカバリー

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
    用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター ホーザン

    エアダスター

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
基板・接点クリーナー