静電気対策用品 :「小型 オゾン発生器」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。